Eriks
DEMAC

DEMAC Schlauchtrommel AGD600.12.T2.41

  • ERIKS:14850203
  • Hersteller:AGD600.12.T2.41
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schlauchtrommel AG Standard Ausführung
  • Für thermoplastisch geschweißte Doppelschläuche
  • Erhältlich als Rechts- oder Linksausführung
  • Befestigung mit Winkelhalter
  • Selbstaufwicklung durch permanente Federkraft
Technische Daten Schlauchtrommel
  • Max. Betriebsdruck Trommel: 300 bar, optional 400 bar
  • Max. Durchflussmenge: 40 l/min
  • Max. Innendurchmesser Schlauch: 1/2"
  • Drehrichtung: horizontal oder vertikal nach oben, optional vertikal nach unten
  • Montageposition: vertikal, optional horizontal (nicht empfohlen über Ø 470)
Zur Liste hinzufügen

2.144,30 €/ Stückexkl. MwSt

2.508,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DEMAC
Typ
AG Standard
Material
Stahl lackiert
Farbe
Schwarz
RAL-Nummer
9005
Trommeldurchmesser
620 mm
Mit Schlauch
Ja
Schlauch Typ
TWIN-T2
Für inneren Durchmesser Schlauch
1/2" in
Gesamtlänge
12.5 m
Nutzlänge
12 m
Max. Betriebsdruck Schlauch
275 bar
Max. Betriebsdruk Trommel
300 bar
Max. Durchfluss
40 l/min
Temperaturbereich
von -20 bis 80
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Drehrichtung
Rechts
Schlaucharmatur Typ
Überwurfmutter
Gewindegröße
1/2" BSP zyl.
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
1/2"
A
171 mm
B
92 mm
D
620 mm
E
47 mm
F
422 mm