Eriks
DEMAC

DEMAC Schlauchtrommel AGD570.19.19.XX

  • ERIKS:14850938
  • Hersteller:AGD570.19.19.XX
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schlauchtrommel AG.19
  • Für thermoplastisch verschweißte Doppelschläuche mit größeren Nennweiten und Durchflussmengen
  • Erhältlich als Rechts- oder Linksausführung
  • Ausgestattet mit Befestigungsflansch
  • Automatisches Aufwickeln durch permanente Federkraft
Technische Daten Schlauchtrommel
  • Max. Betriebsdruck Trommel: 300 bar, optional 400 bar
  • Max. Durchflussmenge: 80 l/min
  • Max. Innendurchmesser Schlauch: 3/4"
  • Drehrichtung: horizontal oder vertikal nach oben, optional vertikal nach unten
  • Montageposition: vertikal, horizontal (nicht empfohlen)
Zur Liste hinzufügen

1.225,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.433,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DEMAC
Typ
AG.19
Material
Stahl lackiert
Farbe
Schwarz
RAL-Nummer
9005
Trommeldurchmesser
570 mm
Mit Schlauch
Nein
Für inneren Durchmesser Schlauch
3/4" in
Max. Betriebsdruk Trommel
300 bar
Max. Durchfluss
80 l/min
Temperaturbereich
von -20 bis 80
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Drehrichtung
Rechts
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
3/4"
A
212 mm
B
108 mm
D
570 mm
E
47 mm
F
422 mm