Eriks
DEMAC

Zweifach-Schlauchtrommel Typ AG.19

Schlauchtrommel AG.19
  • Für thermoplastisch verschweißte Doppelschläuche mit größeren Nennweiten und Durchflussmengen
  • Erhältlich als Rechts- oder Linksausführung
  • Ausgestattet mit Befestigungsflansch
  • Automatisches Aufwickeln durch permanente Federkraft
Technische Daten Schlauchtrommel
  • Max. Betriebsdruck Trommel: 300 bar, optional 400 bar
  • Max. Durchflussmenge: 80 l/min
  • Max. Innendurchmesser Schlauch: 3/4"
  • Drehrichtung: horizontal oder vertikal nach oben, optional vertikal nach unten
  • Montageposition: vertikal, horizontal (nicht empfohlen)
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 19
  • 20
  • 10
  • 9
  • 19
  • 20
39 of Zweifach-Schlauchtrommel Typ AG.19
ProduktTrommeldurchmesser [mm]Mit SchlauchSchlauch TypVerfügbarPreisexkl. MwSt