1.254,50 €/ Stückexkl. MwSt
1.467,77 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DEMAC |
Typ | AG/E |
Material | Stahl lackiert |
Farbe | Schwarz |
RAL-Nummer | 9005 |
Trommeldurchmesser | 295 mm |
Mit Schlauch | Ja |
Schlauch Typ | 2-SINGLE-R8 + CABLE |
Für inneren Durchmesser Schlauch | 3/8" in |
Gesamtlänge | 3.6 m |
Nutzlänge | 3.1 m |
Kabel | 2x1.5 mmk |
Max. Stromspannung | 50 V |
Max. Stromstärke | 5 A |
Max. Betriebsdruck Schlauch | 280 bar |
Max. Betriebsdruk Trommel | 300 bar |
Max. Durchfluss | 30 l/min |
Temperaturbereich | von -20 bis 80 |
Aufrollmechanismus | Federbetätigt |
Drehrichtung | Rechts |
Schlaucharmatur Typ | Überwurfmutter |
Gewindegröße | 3/8" BSP zyl. |
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll) | 3/8" |
A | 205 mm |
B | 75 mm |
C | 35 mm |
D | 295 mm |
E | 291 mm |