Eriks
DEMAC

DEMAC Schlauchtrommel AGD270.06.B1/E5.06

  • ERIKS:14853373
  • Hersteller:AGD270.06.B1/E5.06
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schlauchkabeltrommel AG/E
  • Für zwei Hydraulikschläuche und ein mehradriges Kabel
  • Mit maximal 12 Kontakten im dritten Schutzschlauch
  • Erhältlich als Rechts- oder Linksausführung
  • Ausgestattet mit Befestigungsflansch
  • Selbsttätiges Aufwickeln durch permanente Federkraft
Technische Daten Schlauchtrommel
  • Max. Betriebsdruck Trommel: 300 bar optional 400 bar
  • Max. Durchflussmenge: 30 l/min
  • Max. Arbeitsspannung: 50V
  • Max. Stromstärke: 5A
  • Max. Innendurchmesser Schlauch: 3/8"
  • Drehrichtung: horizontal oder vertikal nach oben, optional vertikal nach unten
  • Montageposition: vertikal, horizontal (nicht empfohlen über Ø 470)
Zur Liste hinzufügen

1.256,40 €/ Stückexkl. MwSt

1.469,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DEMAC
Typ
AG/E
Material
Stahl lackiert
Farbe
Schwarz
RAL-Nummer
9005
Trommeldurchmesser
275 mm
Mit Schlauch
Ja
Schlauch Typ
2-SINGLE-B1 + CABLE
Für inneren Durchmesser Schlauch
1/4" in
Gesamtlänge
4 m
Nutzlänge
3.5 m
Kabel
5x1 mmk
Max. Stromspannung
50 V
Max. Stromstärke
5 A
Max. Betriebsdruck Schlauch
310 bar
Max. Betriebsdruk Trommel
300 bar
Max. Durchfluss
30 l/min
Temperaturbereich
von -20 bis 80
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Drehrichtung
Rechts
Schlaucharmatur Typ
Überwurfmutter
Gewindegröße
1/4" BSP zyl.
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
3/8"
A
235 mm
B
75 mm
C
30 mm
D
275 mm
E
272 mm