Eriks
DEMAC

DEMAC Schlauchtrommel AGD270.05.B1.01

  • ERIKS:14849930
  • Hersteller:AGD270.05.B1.01
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schlauchtrommel AG Kompakt Ausführung
  • Für thermoplastisch geschweißte Doppelschläuche
  • Erhältlich als Rechts- oder Linksausführung
  • Befestigung mit Winkelhalter
  • Selbstaufwicklung durch permanente Federkraft
Technische Daten Schlauchtrommel
  • Max. Betriebsdruck Trommel: 300 bar, optional 400 bar
  • Max. Durchflussmenge: 30 l/min
  • Max. Innendurchmesser Schlauch: 3/8"
  • Drehrichtung: horizontal oder vertikal nach oben, optional vertikal nach unten
  • Montageposition: vertikal, optional horizontal
Zur Liste hinzufügen

569,20 €/ Stückexkl. MwSt

665,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DEMAC
Typ
AG Compact
Material
Stahl lackiert
Farbe
Schwarz
RAL-Nummer
9005
Trommeldurchmesser
275 mm
Mit Schlauch
Ja
Schlauch Typ
TWIN-B1
Für inneren Durchmesser Schlauch
3/16" in
Gesamtlänge
4.5 m
Nutzlänge
4.2 m
Max. Betriebsdruck Schlauch
360 bar
Max. Betriebsdruk Trommel
300 bar
Max. Durchfluss
30 l/min
Temperaturbereich
von -20 bis 80
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Drehrichtung
Rechts
Schlaucharmatur Typ
Überwurfmutter
Gewindegröße
1/8" BSP zyl.
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
3/8"
A
154 mm
B
75 mm
D
275 mm
E
30 mm
F
272 mm