Eriks
DEMAC

Zweifach-Schlauchtrommel Typ AG Kompakt

Schlauchtrommel AG Kompakt Ausführung
  • Für thermoplastisch geschweißte Doppelschläuche
  • Erhältlich als Rechts- oder Linksausführung
  • Befestigung mit Winkelhalter
  • Selbstaufwicklung durch permanente Federkraft
Technische Daten Schlauchtrommel
  • Max. Betriebsdruck Trommel: 300 bar, optional 400 bar
  • Max. Durchflussmenge: 30 l/min
  • Max. Innendurchmesser Schlauch: 3/8"
  • Drehrichtung: horizontal oder vertikal nach oben, optional vertikal nach unten
  • Montageposition: vertikal, optional horizontal
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 61
  • 20
  • 30
  • 6
  • 25
  • 20
  • 19
  • 10
  • 16
  • 16
81 of Zweifach-Schlauchtrommel Typ AG Kompakt
ProduktTrommeldurchmesser [mm]Mit SchlauchFür inneren Durchmesser Schlauch [in]VerfügbarPreisexkl. MwSt