Eriks
DEMAC

DEMAC Schlauchtrommel AGD1400.25.16.B3.48

  • ERIKS:14850995
  • Hersteller:AGD1400.25.16.B3.48
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schlauchtrommel AG.25
  • Für thermoplastisch verschweißte Doppelschläuche mit größeren Nennweiten und größeren nutzbaren Schlauchlängen
  • Erhältlich als Rechts- oder Linksausführung
  • Ausgestattet mit Befestigungswinkel
  • Selbstständiges Aufwickeln durch permanente Federkraft
Technische Daten Schlauchtrommel
  • Max. Betriebsdruck Trommel: 300 bar optional 400 bar
  • Max. Durchflussmenge: 135 l/min
  • Max. Innendurchmesser Schlauch: 3/4"
  • Drehrichtung: horizontal oder vertikal nach oben, optional vertikal nach unten
Zur Liste hinzufügen

14.452,60 €/ Stückexkl. MwSt

16.909,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DEMAC
Typ
AG.25
Material
Stahl lackiert
Farbe
Schwarz
RAL-Nummer
9005
Trommeldurchmesser
1400 mm
Mit Schlauch
Ja
Schlauch Typ
TWIN-B3
Für inneren Durchmesser Schlauch
5/8" in
Gesamtlänge
51 m
Nutzlänge
48 m
Max. Betriebsdruck Schlauch
250 bar
Max. Betriebsdruk Trommel
300 bar
Max. Durchfluss
135 l/min
Temperaturbereich
von -20 bis 80
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Drehrichtung
Rechts
Schlaucharmatur Typ
Überwurfmutter
Gewindegröße
5/8" BSP zyl.
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
1"
A
620 mm
B
305 mm
D
1400 mm
E
315 mm
F
605 mm