Eriks
DEMAC

Zweifach-Schlauchtrommel Typ AG.25

Schlauchtrommel AG.25
  • Für thermoplastisch verschweißte Doppelschläuche mit größeren Nennweiten und größeren nutzbaren Schlauchlängen
  • Erhältlich als Rechts- oder Linksausführung
  • Ausgestattet mit Befestigungswinkel
  • Selbstständiges Aufwickeln durch permanente Federkraft
Technische Daten Schlauchtrommel
  • Max. Betriebsdruck Trommel: 300 bar optional 400 bar
  • Max. Durchflussmenge: 135 l/min
  • Max. Innendurchmesser Schlauch: 3/4"
  • Drehrichtung: horizontal oder vertikal nach oben, optional vertikal nach unten
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 35
  • 28
  • 21
  • 14
  • 24
  • 7
  • 18
  • 14
63 of Zweifach-Schlauchtrommel Typ AG.25
ProduktTrommeldurchmesser [mm]Mit SchlauchSchlauch TypVerfügbarPreisexkl. MwSt