11.541,30 €/ Stückexkl. MwSt
13.503,32 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DEMAC |
Typ | AG.25 |
Material | Stahl lackiert |
Farbe | Schwarz |
RAL-Nummer | 9005 |
Trommeldurchmesser | 1300 mm |
Mit Schlauch | Ja |
Schlauch Typ | TWIN-B3 |
Für inneren Durchmesser Schlauch | 1/2" in |
Gesamtlänge | 53 m |
Nutzlänge | 50 m |
Max. Betriebsdruck Schlauch | 350 bar |
Max. Betriebsdruk Trommel | 300 bar |
Max. Durchfluss | 135 l/min |
Temperaturbereich | von -20 bis 80 |
Aufrollmechanismus | Federbetätigt |
Drehrichtung | Rechts |
Schlaucharmatur Typ | Überwurfmutter |
Gewindegröße | 1/2" BSP zyl. |
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll) | 1" |
A | 620 mm |
B | 305 mm |
D | 1300 mm |
E | 315 mm |
F | 605 mm |