Eriks
DEMAC

DEMAC Schlauchtrommel AGD1100.25.19.XX

  • ERIKS:14850976
  • Hersteller:AGD1100.25.19.XX
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schlauchtrommel AG.25
  • Für thermoplastisch verschweißte Doppelschläuche mit größeren Nennweiten und größeren nutzbaren Schlauchlängen
  • Erhältlich als Rechts- oder Linksausführung
  • Ausgestattet mit Befestigungswinkel
  • Selbstständiges Aufwickeln durch permanente Federkraft
Technische Daten Schlauchtrommel
  • Max. Betriebsdruck Trommel: 300 bar optional 400 bar
  • Max. Durchflussmenge: 135 l/min
  • Max. Innendurchmesser Schlauch: 3/4"
  • Drehrichtung: horizontal oder vertikal nach oben, optional vertikal nach unten
Zur Liste hinzufügen

6.124,00 €/ Stückexkl. MwSt

7.165,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DEMAC
Typ
AG.25
Material
Stahl lackiert
Farbe
Schwarz
RAL-Nummer
9005
Trommeldurchmesser
1100 mm
Mit Schlauch
Nein
Für inneren Durchmesser Schlauch
3/4" in
Max. Betriebsdruk Trommel
300 bar
Max. Durchfluss
135 l/min
Temperaturbereich
von -20 bis 80
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Drehrichtung
Rechts
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
1"
A
545 mm
B
305 mm
D
1100 mm
E
240 mm
F
605 mm