Eriks
DEMAC

DEMAC Schlauchtrommel AGD1000.25.12.B3.41

  • ERIKS:14850962
  • Hersteller:AGD1000.25.12.B3.41
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schlauchtrommel AG.25
  • Für thermoplastisch verschweißte Doppelschläuche mit größeren Nennweiten und größeren nutzbaren Schlauchlängen
  • Erhältlich als Rechts- oder Linksausführung
  • Ausgestattet mit Befestigungswinkel
  • Selbstständiges Aufwickeln durch permanente Federkraft
Technische Daten Schlauchtrommel
  • Max. Betriebsdruck Trommel: 300 bar optional 400 bar
  • Max. Durchflussmenge: 135 l/min
  • Max. Innendurchmesser Schlauch: 3/4"
  • Drehrichtung: horizontal oder vertikal nach oben, optional vertikal nach unten
Zur Liste hinzufügen

7.626,30 €/ Stückexkl. MwSt

8.922,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DEMAC
Typ
AG.25
Material
Stahl lackiert
Farbe
Schwarz
RAL-Nummer
9005
Trommeldurchmesser
1000 mm
Mit Schlauch
Ja
Schlauch Typ
TWIN-B3
Für inneren Durchmesser Schlauch
1/2" in
Gesamtlänge
29 m
Nutzlänge
27 m
Max. Betriebsdruck Schlauch
350 bar
Max. Betriebsdruk Trommel
300 bar
Max. Durchfluss
135 l/min
Temperaturbereich
von -20 bis 80
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Drehrichtung
Rechts
Schlaucharmatur Typ
Überwurfmutter
Gewindegröße
1/2" BSP zyl.
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
1"
A
545 mm
B
305 mm
D
1000 mm
E
240 mm
F
476 mm