5.798,00 €/ Stückexkl. MwSt
6.783,66 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DEMAC |
Typ | AG.19 |
Material | Stahl lackiert |
Farbe | Schwarz |
RAL-Nummer | 9005 |
Trommeldurchmesser | 1000 mm |
Mit Schlauch | Ja |
Schlauch Typ | TWIN-HDH |
Für inneren Durchmesser Schlauch | 3/4" in |
Gesamtlänge | 24 m |
Nutzlänge | 23 m |
Max. Betriebsdruck Schlauch | 250 bar |
Max. Betriebsdruk Trommel | 300 bar |
Max. Durchfluss | 80 l/min |
Temperaturbereich | von -20 bis 80 |
Aufrollmechanismus | Federbetätigt |
Drehrichtung | Rechts |
Schlaucharmatur Typ | Überwurfmutter |
Gewindegröße | 3/4" BSP zyl. |
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll) | 3/4" |
A | 232 mm |
B | 138 mm |
D | 1000 mm |
E | 67 mm |
F | 532 mm |