Eriks
DEMAC

DEMAC Schlauchtrommel A5D650.10.B3.29

  • ERIKS:14853101
  • Hersteller:A5D650.10.B3.29
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schlauchtrommel Multi-Hose A5
  • Für je einen thermoplastisch verschweißten Dreifach- und einen Doppelschlauch
  • Mit zusätzlichem Mittelsteg
  • Erhältlich als Rechts- oder Linksausführung
  • Ausgestattet mit Befestigungsflansch
  • Automatisches Aufwickeln durch permanente Federkraft
Technische Daten Schlauchtrommel
  • Max. Betriebsdruck Trommel: 300 bar optional 400 bar
  • Max. Durchflussmenge: 40 l/min
  • Max. Innendurchmesser Schlauch: 1/2"
  • Drehrichtung: horizontal oder vertikal nach oben, optional vertikal nach unten
  • Montageposition: vertikal, horizontal (nicht empfohlen)
Zur Liste hinzufügen

4.939,30 €/ Stückexkl. MwSt

5.778,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DEMAC
Typ
A5
Material
Stahl lackiert
Farbe
Schwarz
RAL-Nummer
9005
Trommeldurchmesser
650 mm
Mit Schlauch
Ja
Schlauch Typ
5-MULTI-HOSE-B3
Für inneren Durchmesser Schlauch
3/8" in
Gesamtlänge
17.5 m
Nutzlänge
17 m
Max. Betriebsdruck Schlauch
420 bar
Max. Betriebsdruk Trommel
300 bar
Max. Durchfluss
40 l/min
Temperaturbereich
von -20 bis 80
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Drehrichtung
Rechts
Schlaucharmatur Typ
Überwurfmutter
Gewindegröße
3/8" BSP zyl.
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
3/8"
A
277 mm
B
107 mm
D
650 mm
E
532 mm