Eriks
DEMAC

Fünffach-Schlauchtrommel Typ A5

Schlauchtrommel Multi-Hose A5
  • Für je einen thermoplastisch verschweißten Dreifach- und einen Doppelschlauch
  • Mit zusätzlichem Mittelsteg
  • Erhältlich als Rechts- oder Linksausführung
  • Ausgestattet mit Befestigungsflansch
  • Automatisches Aufwickeln durch permanente Federkraft
Technische Daten Schlauchtrommel
  • Max. Betriebsdruck Trommel: 300 bar optional 400 bar
  • Max. Durchflussmenge: 40 l/min
  • Max. Innendurchmesser Schlauch: 1/2"
  • Drehrichtung: horizontal oder vertikal nach oben, optional vertikal nach unten
  • Montageposition: vertikal, horizontal (nicht empfohlen)
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 129
  • 47
  • 48
  • 36
  • 48
  • 44
  • 47
  • 24
  • 23
  • 35
176 of Fünffach-Schlauchtrommel Typ A5
ProduktTrommeldurchmesser [mm]Mit SchlauchFür inneren Durchmesser Schlauch [in]VerfügbarPreisexkl. MwSt