Eriks
DEMAC

DEMAC Schlauchtrommel A5D420.10.R7/E8.29

  • ERIKS:14854944
  • Hersteller:A5D420.10.R7/E8.29
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schlauchkabeltrommel A5/E
  • Für fünf Hydraulikschläuche und ein mehradriges Kabel
  • Mit maximal 12 Kontakten im sechsten Schutzschlauch
  • Mit zwei zusätzlichen Mittelstegen
  • Erhältlich als Rechts- oder Linksausführung
  • Ausgestattet mit Befestigungsflansch
  • Selbsttätiges Aufwickeln durch permanente Federkraft
Technische Daten Schlauchtrommel
  • Max. Betriebsdruck Trommel: 300 bar optional 400 bar
  • Max. Durchflussmenge: 30 l/min
  • Max. Arbeitsspannung: 50V
  • Max. Stromstärke: 5A
  • Max. Innendurchmesser Schlauch: 1/2"
  • Drehrichtung: horizontal oder vertikal nach oben, optional vertikal nach unten
  • Montageposition: vertikal, horizontal (nicht empfohlen über Ø 470)
Zur Liste hinzufügen

2.729,90 €/ Stückexkl. MwSt

3.193,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DEMAC
Typ
A5/E
Material
Stahl lackiert
Farbe
Schwarz
RAL-Nummer
9005
Trommeldurchmesser
420 mm
Mit Schlauch
Ja
Schlauch Typ
5-HOSES-R7 + CABLE
Für inneren Durchmesser Schlauch
3/8" in
Gesamtlänge
6.7 m
Nutzlänge
6.2 m
Kabel
8x1 mmk
Max. Stromspannung
50 V
Max. Stromstärke
5 A
Max. Betriebsdruck Schlauch
160 bar
Max. Betriebsdruk Trommel
300 bar
Max. Durchfluss
30 l/min
Temperaturbereich
von -20 bis 80
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Drehrichtung
Rechts
Schlaucharmatur Typ
Überwurfmutter
Gewindegröße
3/8" BSP zyl.
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
3/8"
A
361 mm
B
113 mm
C
47 mm
D
420 mm
E
322 mm