Eriks
DEMAC

Fünffach-Schlauchkabeltrommel Type A5/E

Schlauchkabeltrommel A5/E
  • Für fünf Hydraulikschläuche und ein mehradriges Kabel
  • Mit maximal 12 Kontakten im sechsten Schutzschlauch
  • Mit zwei zusätzlichen Mittelstegen
  • Erhältlich als Rechts- oder Linksausführung
  • Ausgestattet mit Befestigungsflansch
  • Selbsttätiges Aufwickeln durch permanente Federkraft
Technische Daten Schlauchtrommel
  • Max. Betriebsdruck Trommel: 300 bar optional 400 bar
  • Max. Durchflussmenge: 30 l/min
  • Max. Arbeitsspannung: 50V
  • Max. Stromstärke: 5A
  • Max. Innendurchmesser Schlauch: 1/2"
  • Drehrichtung: horizontal oder vertikal nach oben, optional vertikal nach unten
  • Montageposition: vertikal, horizontal (nicht empfohlen über Ø 470)
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 270
  • 70
  • 200
  • 70
  • 60
  • 140
  • 70
340 of Fünffach-Schlauchkabeltrommel Type A5/E
ProduktTrommeldurchmesser [mm]Mit SchlauchSchlauch TypVerfügbarPreisexkl. MwSt