Eriks
DEMAC

DEMAC Schlauchtrommel A3D900.25.16.2SC.48

  • ERIKS:14852362
  • Hersteller:A3D900.25.16.2SC.48
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schlauchtrommel A3.25
  • Für drei Einzelschläuche mit größerer Länge und größerem Durchmesser
  • Erhältlich als Rechts- oder Linksausführung
  • Befestigung über Montageflansch
  • Automatisches Aufwickeln durch permanente Federkraft
Technische Daten Schlauchtrommel
  • Max. Betriebsdruck Trommel: 300 bar optional 400 bar
  • Max. Durchflussmenge: 135 l/min
  • Max. Innendurchmesser Schlauch: 1"
  • Drehrichtung: horizontal oder vertikal nach oben, optional vertikal nach unten
Zur Liste hinzufügen

10.536,60 €/ Stückexkl. MwSt

12.327,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DEMAC
Typ
A3.25
Material
Stahl lackiert
Farbe
Schwarz
RAL-Nummer
9005
Trommeldurchmesser
910 mm
Mit Schlauch
Ja
Schlauch Typ
3-SINGLE-2SC
Für inneren Durchmesser Schlauch
5/8" in
Gesamtlänge
19 m
Nutzlänge
18 m
Max. Betriebsdruck Schlauch
250 bar
Max. Betriebsdruk Trommel
300 bar
Max. Durchfluss
135 l/min
Temperaturbereich
von -20 bis 80
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Drehrichtung
Rechts
Schlaucharmatur Typ
Überwurfmutter
Gewindegröße
5/8" BSP zyl.
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
1"
A
542 mm
B
300 mm
D
910 mm
E
605 mm