Eriks
DEMAC

Dreifach-Schlauchtrommel Typ A3.25

Schlauchtrommel A3.25
  • Für drei Einzelschläuche mit größerer Länge und größerem Durchmesser
  • Erhältlich als Rechts- oder Linksausführung
  • Befestigung über Montageflansch
  • Automatisches Aufwickeln durch permanente Federkraft
Technische Daten Schlauchtrommel
  • Max. Betriebsdruck Trommel: 300 bar optional 400 bar
  • Max. Durchflussmenge: 135 l/min
  • Max. Innendurchmesser Schlauch: 1"
  • Drehrichtung: horizontal oder vertikal nach oben, optional vertikal nach unten
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 22
  • 11
  • 11
  • 4
  • 7
  • 12
  • 6
  • 9
  • 6
33 of Dreifach-Schlauchtrommel Typ A3.25
ProduktTrommeldurchmesser [mm]Mit SchlauchSchlauch TypVerfügbarPreisexkl. MwSt