8.686,00 €/ Stückexkl. MwSt
10.162,62 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DEMAC |
Typ | A3.25 |
Material | Stahl lackiert |
Farbe | Schwarz |
RAL-Nummer | 9005 |
Trommeldurchmesser | 810 mm |
Mit Schlauch | Nein |
Für inneren Durchmesser Schlauch | 3/4" in |
Max. Betriebsdruk Trommel | 300 bar |
Max. Durchfluss | 135 l/min |
Temperaturbereich | von -20 bis 80 |
Aufrollmechanismus | Federbetätigt |
Drehrichtung | Rechts |
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll) | 1" |
A | 405 mm |
B | 263 mm |
D | 810 mm |
E | 605 mm |