Eriks
DEMAC

DEMAC Schlauchtrommel A3D600.19.16.1SN.48

  • ERIKS:14852305
  • Hersteller:A3D600.19.16.1SN.48
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schlauchtrommel A3.19
  • Für drei Einzelschläuche mit größeren Nennweiten und Durchflussmengen
  • Mit zwei zusätzlichen Mittelstegen
  • Erhältlich als Rechts- oder Linksausführung
  • Ausgestattet mit Befestigungsflansch
  • Automatisches Aufwickeln durch permanente Federkraft
Technische Daten Schlauchtrommel
  • Max. Betriebsdruck Trommel: 300 bar optional 400 bar
  • Max. Durchflussmenge: 80 l/min
  • Max. Innendurchmesser Schlauch: 3/4"
  • Drehrichtung: horizontal oder vertikal nach oben, optional vertikal nach unten (suffix /VD)
Zur Liste hinzufügen

2.969,30 €/ Stückexkl. MwSt

3.474,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DEMAC
Typ
A3.19
Material
Stahl lackiert
Farbe
Schwarz
RAL-Nummer
9005
Trommeldurchmesser
620 mm
Mit Schlauch
Ja
Schlauch Typ
3-SINGLE-1SN
Für inneren Durchmesser Schlauch
5/8" in
Gesamtlänge
9.5 m
Nutzlänge
8.7 m
Max. Betriebsdruck Schlauch
130 bar
Max. Betriebsdruk Trommel
300 bar
Max. Durchfluss
80 l/min
Temperaturbereich
von -20 bis 80
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Drehrichtung
Rechts
Schlaucharmatur Typ
Überwurfmutter
Gewindegröße
5/8" BSP zyl.
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
3/4"
A
256 mm
B
189 mm
D
620 mm
E
422 mm