Eriks
DEMAC

Dreifach-Schlauchtrommel Typ A3.19

Schlauchtrommel A3.19
  • Für drei Einzelschläuche mit größeren Nennweiten und Durchflussmengen
  • Mit zwei zusätzlichen Mittelstegen
  • Erhältlich als Rechts- oder Linksausführung
  • Ausgestattet mit Befestigungsflansch
  • Automatisches Aufwickeln durch permanente Federkraft
Technische Daten Schlauchtrommel
  • Max. Betriebsdruck Trommel: 300 bar optional 400 bar
  • Max. Durchflussmenge: 80 l/min
  • Max. Innendurchmesser Schlauch: 3/4"
  • Drehrichtung: horizontal oder vertikal nach oben, optional vertikal nach unten (suffix /VD)
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 55
  • 18
  • 14
  • 14
  • 13
  • 14
  • 36
  • 37
73 of Dreifach-Schlauchtrommel Typ A3.19
ProduktTrommeldurchmesser [mm]Mit SchlauchSchlauch TypVerfügbarPreisexkl. MwSt