Eriks
DEMAC

DEMAC Schlauchtrommel A3D470.08.T2.20

  • ERIKS:14851958
  • Hersteller:A3D470.08.T2.20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schlauchtrommel A3 Standard Ausführung
  • Für thermoplastisch verschweißte Dreifachschläuche
  • Erhältlich als Rechts- oder Linksausführung
  • Ausgestattet mit Befestigungsflansch
  • Automatisches Aufwickeln durch permanente Federkraft
Technische Daten Schlauchtrommel
  • Max. Betriebsdruck Trommel: 300 bar optional 400 bar
  • Max. Durchflussmenge: 40 l/min
  • Max. Innendurchmesser Schlauch: 1/2"
  • Drehrichtung: horizontal oder vertikal nach oben, optional vertikal nach unten
  • Montageposition: vertikal, horizontal (nicht empfohlen über Ø 470)
Zur Liste hinzufügen

1.775,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.076,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DEMAC
Typ
A3
Material
Stahl lackiert
Farbe
Schwarz
RAL-Nummer
9005
Trommeldurchmesser
478 mm
Mit Schlauch
Ja
Schlauch Typ
TRIPLE-T2
Für inneren Durchmesser Schlauch
5/16" in
Gesamtlänge
10 m
Nutzlänge
9.5 m
Max. Betriebsdruck Schlauch
400 bar
Max. Betriebsdruk Trommel
300 bar
Max. Durchfluss
40 l/min
Temperaturbereich
von -20 bis 80
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Drehrichtung
Rechts
Schlaucharmatur Typ
Überwurfmutter
Gewindegröße
3/8" BSP zyl.
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
3/8"
A
198 mm
B
97 mm
D
478 mm
E
47 mm
F
322 mm