Eriks
DEMAC

Dreifach-Schlauchtrommel Typ A3

Schlauchtrommel A3 Standard Ausführung
  • Für thermoplastisch verschweißte Dreifachschläuche
  • Erhältlich als Rechts- oder Linksausführung
  • Ausgestattet mit Befestigungsflansch
  • Automatisches Aufwickeln durch permanente Federkraft
Technische Daten Schlauchtrommel
  • Max. Betriebsdruck Trommel: 300 bar optional 400 bar
  • Max. Durchflussmenge: 40 l/min
  • Max. Innendurchmesser Schlauch: 1/2"
  • Drehrichtung: horizontal oder vertikal nach oben, optional vertikal nach unten
  • Montageposition: vertikal, horizontal (nicht empfohlen über Ø 470)
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 160
  • 56
  • 56
  • 30
  • 30
  • 44
  • 80
  • 24
  • 70
  • 42
216 of Dreifach-Schlauchtrommel Typ A3
ProduktTrommeldurchmesser [mm]Mit SchlauchSchlauch TypVerfügbarPreisexkl. MwSt