Eriks
DEMAC

DEMAC Schlauchtrommel A3D296.10.T2.29

  • ERIKS:14851873
  • Hersteller:A3D296.10.T2.29
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schlauchtrommel A3 Standard Ausführung
  • Für thermoplastisch verschweißte Dreifachschläuche
  • Erhältlich als Rechts- oder Linksausführung
  • Ausgestattet mit Befestigungsflansch
  • Automatisches Aufwickeln durch permanente Federkraft
Technische Daten Schlauchtrommel
  • Max. Betriebsdruck Trommel: 300 bar optional 400 bar
  • Max. Durchflussmenge: 40 l/min
  • Max. Innendurchmesser Schlauch: 1/2"
  • Drehrichtung: horizontal oder vertikal nach oben, optional vertikal nach unten
  • Montageposition: vertikal, horizontal (nicht empfohlen über Ø 470)
Zur Liste hinzufügen

936,60 €/ Stückexkl. MwSt

1.095,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DEMAC
Typ
A3
Material
Stahl lackiert
Farbe
Schwarz
RAL-Nummer
9005
Trommeldurchmesser
295 mm
Mit Schlauch
Ja
Schlauch Typ
TRIPLE-T2
Für inneren Durchmesser Schlauch
3/8" in
Gesamtlänge
2.3 m
Nutzlänge
2 m
Max. Betriebsdruck Schlauch
330 bar
Max. Betriebsdruk Trommel
300 bar
Max. Durchfluss
40 l/min
Temperaturbereich
von -20 bis 80
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Drehrichtung
Rechts
Schlaucharmatur Typ
Überwurfmutter
Gewindegröße
3/8" BSP zyl.
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
3/8"
A
185 mm
B
87 mm
D
295 mm
E
37 mm
F
272 mm