6.530,00 €/ Stückexkl. MwSt
7.640,10 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DEMAC |
Typ | A2.25 |
Material | Stahl lackiert |
Farbe | Schwarz |
RAL-Nummer | 9005 |
Trommeldurchmesser | 810 mm |
Mit Schlauch | Ja |
Schlauch Typ | 2-SINGLE-2SC |
Für inneren Durchmesser Schlauch | 3/4" in |
Gesamtlänge | 12 m |
Nutzlänge | 11 m |
Max. Betriebsdruck Schlauch | 215 bar |
Max. Betriebsdruk Trommel | 300 bar |
Max. Durchfluss | 135 l/min |
Temperaturbereich | von -20 bis 80 |
Aufrollmechanismus | Federbetätigt |
Drehrichtung | Rechts |
Schlaucharmatur Typ | Überwurfmutter |
Gewindegröße | 3/4" BSP zyl. |
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll) | 1" |
A | 545 mm |
B | 305 mm |
D | 810 mm |
F | 605 mm |