Eriks
DEMAC

Zweifach-Schlauchtrommel Typ A2.25

Schlauchtrommel A2.25
  • Für zwei Einzelschläuche mit größeren Nennweiten und größeren nutzbaren Schlauchlängen
  • Mit zusätzlichem Mittelsteg
  • Erhältlich als Rechts- oder Linksausführung
  • Ausgestattet mit Befestigungsflansch
  • Selbsttätiges Aufwickeln durch permanente Federkraft
Technische Daten Schlauchtrommel
  • Max. Betriebsdruck Trommel: 300 bar optional 400 bar
  • Max. Durchflussmenge: 135 l/min
  • Max. Innendurchmesser Schlauch: 1"
  • Drehrichtung: horizontal oder vertikal nach oben, optional vertikal nach unten
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 42
  • 21
  • 21
  • 6
  • 15
  • 18
  • 12
  • 18
  • 15
63 of Zweifach-Schlauchtrommel Typ A2.25
ProduktTrommeldurchmesser [mm]Mit SchlauchSchlauch TypVerfügbarPreisexkl. MwSt