Eriks
DEMAC

DEMAC Schlauchtrommel A2D800.19.19.T2.53

  • ERIKS:14851100
  • Hersteller:A2D800.19.19.T2.53
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schlauchtrommel A2.19
  • Für zwei Einzelschläuche mit größeren Nennweiten und Durchflussmengen
  • Mit zusätzlichem Mittelsteg
  • Erhältlich als Rechts- oder Linksausführung
  • Ausgestattet mit Befestigungsflansch
  • Automatisches Aufwickeln durch permanente Federkraft
Technische Daten Schlauchtrommel
  • Max. Betriebsdruck Trommel: 300 bar optional 400 bar
  • Max. Durchflussmenge: 80 l/min
  • Max. Innendurchmesser Schlauch: 3/4"
  • Drehrichtung: horizontal oder vertikal nach oben, optional vertikal nach unten
  • Montageposition: vertikal, horizontal (nicht empfohlen)
Zur Liste hinzufügen

3.200,20 €/ Stückexkl. MwSt

3.744,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DEMAC
Typ
A2.19
Material
Stahl lackiert
Farbe
Schwarz
RAL-Nummer
9005
Trommeldurchmesser
820 mm
Mit Schlauch
Ja
Schlauch Typ
2-SINGLE-T2
Für inneren Durchmesser Schlauch
3/4" in
Gesamtlänge
14.5 m
Nutzlänge
13.5 m
Max. Betriebsdruck Schlauch
150 bar
Max. Betriebsdruk Trommel
300 bar
Max. Durchfluss
80 l/min
Temperaturbereich
von -20 bis 80
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Drehrichtung
Rechts
Schlaucharmatur Typ
Überwurfmutter
Gewindegröße
3/4" BSP zyl.
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
3/4"
A
237 mm
B
133 mm
D
820 mm
E
67 mm
F
532 mm