Eriks
DEMAC

Zweifach-Schlauchtrommel Typ A2.19

Schlauchtrommel A2.19
  • Für zwei Einzelschläuche mit größeren Nennweiten und Durchflussmengen
  • Mit zusätzlichem Mittelsteg
  • Erhältlich als Rechts- oder Linksausführung
  • Ausgestattet mit Befestigungsflansch
  • Automatisches Aufwickeln durch permanente Federkraft
Technische Daten Schlauchtrommel
  • Max. Betriebsdruck Trommel: 300 bar optional 400 bar
  • Max. Durchflussmenge: 80 l/min
  • Max. Innendurchmesser Schlauch: 3/4"
  • Drehrichtung: horizontal oder vertikal nach oben, optional vertikal nach unten
  • Montageposition: vertikal, horizontal (nicht empfohlen)
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 64
  • 16
  • 40
  • 40
  • 16
  • 16
  • 16
  • 16
80 of Zweifach-Schlauchtrommel Typ A2.19
ProduktTrommeldurchmesser [mm]Mit SchlauchFür inneren Durchmesser Schlauch [in]VerfügbarPreisexkl. MwSt