Eriks
DEMAC

DEMAC Schlauchtrommel A2D650.19.16.2SC.48

  • ERIKS:14851073
  • Hersteller:A2D650.19.16.2SC.48
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schlauchtrommel A2.19
  • Für zwei Einzelschläuche mit größeren Nennweiten und Durchflussmengen
  • Mit zusätzlichem Mittelsteg
  • Erhältlich als Rechts- oder Linksausführung
  • Ausgestattet mit Befestigungsflansch
  • Automatisches Aufwickeln durch permanente Federkraft
Technische Daten Schlauchtrommel
  • Max. Betriebsdruck Trommel: 300 bar optional 400 bar
  • Max. Durchflussmenge: 80 l/min
  • Max. Innendurchmesser Schlauch: 3/4"
  • Drehrichtung: horizontal oder vertikal nach oben, optional vertikal nach unten
  • Montageposition: vertikal, horizontal (nicht empfohlen)
Zur Liste hinzufügen

2.191,60 €/ Stückexkl. MwSt

2.564,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DEMAC
Typ
A2.19
Material
Stahl lackiert
Farbe
Schwarz
RAL-Nummer
9005
Trommeldurchmesser
650 mm
Mit Schlauch
Ja
Schlauch Typ
2-SINGLE-2SC
Für inneren Durchmesser Schlauch
5/8" in
Gesamtlänge
9.5 m
Nutzlänge
9 m
Max. Betriebsdruck Schlauch
250 bar
Max. Betriebsdruk Trommel
300 bar
Max. Durchfluss
80 l/min
Temperaturbereich
von -20 bis 80
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Drehrichtung
Rechts
Schlaucharmatur Typ
Überwurfmutter
Gewindegröße
5/8" BSP zyl.
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
3/4"
A
23 mm
B
119 mm
D
650 mm
E
67 mm
F
532 mm