Eriks
DEMAC

DEMAC Schlauchtrommel A2D341.06.XX/F

  • ERIKS:14850832
  • Hersteller:A2D341.06.XX/F
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schlauchtrommel A2/F ausgestattet mit Befestigungsflansch
  • Für zwei Einzelschläuche
  • Mit zusätzlicher Mittelscheibe
  • Erhältlich als Rechts- oder Linksausführung
  • Befestigung über Flanschplatte
  • Automatisches Aufwickeln durch permanente Federkraft
Technische Daten Schlauchtrommel
  • Max. Betriebsdruck Trommel: 300 bar optional 400 bar
  • Max. Durchflussmenge: 40 l/min
  • Max. Innendurchmesser Schlauch: 1/2"
  • Drehrichtung: horizontal oder vertikal nach oben, optional vertikal nach unten
  • Montageposition: vertikal, horizontal (nicht empfohlen über Ø 470)
Zur Liste hinzufügen

596,00 €/ Stückexkl. MwSt

697,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DEMAC
Typ
A2/F
Material
Stahl lackiert
Farbe
Schwarz
RAL-Nummer
9005
Trommeldurchmesser
340 mm
Mit Schlauch
Nein
Für inneren Durchmesser Schlauch
1/4" in
Max. Betriebsdruk Trommel
300 bar
Max. Durchfluss
40 l/min
Temperaturbereich
von -20 bis 80
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Drehrichtung
Rechts
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
3/8"
A
161 mm
B
82 mm
D
340 mm
E
37 mm
F
272 mm