Eriks
DEMAC

Zweifach-Schlauchtrommel mit Flanschstütze Typ A2/F

Schlauchtrommel A2/F ausgestattet mit Befestigungsflansch
  • Für zwei Einzelschläuche
  • Mit zusätzlicher Mittelscheibe
  • Erhältlich als Rechts- oder Linksausführung
  • Befestigung über Flanschplatte
  • Automatisches Aufwickeln durch permanente Federkraft
Technische Daten Schlauchtrommel
  • Max. Betriebsdruck Trommel: 300 bar optional 400 bar
  • Max. Durchflussmenge: 40 l/min
  • Max. Innendurchmesser Schlauch: 1/2"
  • Drehrichtung: horizontal oder vertikal nach oben, optional vertikal nach unten
  • Montageposition: vertikal, horizontal (nicht empfohlen über Ø 470)
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 99
  • 28
  • 28
  • 1
  • 28
  • 14
  • 28
  • 36
  • 28
  • 35
  • 28
127 of Zweifach-Schlauchtrommel mit Flanschstütze Typ A2/F
ProduktTrommeldurchmesser [mm]Mit SchlauchSchlauch TypVerfügbarPreisexkl. MwSt