Eriks
DEMAC

DEMAC Schlauchtrommel A2D1200.25.12.XX

  • ERIKS:14851116
  • Hersteller:A2D1200.25.12.XX
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schlauchtrommel A2.25
  • Für zwei Einzelschläuche mit größeren Nennweiten und größeren nutzbaren Schlauchlängen
  • Mit zusätzlichem Mittelsteg
  • Erhältlich als Rechts- oder Linksausführung
  • Ausgestattet mit Befestigungsflansch
  • Selbsttätiges Aufwickeln durch permanente Federkraft
Technische Daten Schlauchtrommel
  • Max. Betriebsdruck Trommel: 300 bar optional 400 bar
  • Max. Durchflussmenge: 135 l/min
  • Max. Innendurchmesser Schlauch: 1"
  • Drehrichtung: horizontal oder vertikal nach oben, optional vertikal nach unten
Zur Liste hinzufügen

7.413,00 €/ Stückexkl. MwSt

8.673,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DEMAC
Typ
A2.25
Material
Stahl lackiert
Farbe
Schwarz
RAL-Nummer
9005
Trommeldurchmesser
1200 mm
Mit Schlauch
Nein
Für inneren Durchmesser Schlauch
1/2" in
Max. Betriebsdruk Trommel
300 bar
Max. Durchfluss
135 l/min
Temperaturbereich
von -20 bis 80
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Drehrichtung
Rechts
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
1"
A
545 mm
B
305 mm
D
1200 mm
F
605 mm