Eriks
DEMAC

DEMAC Schlauchtrommel 9153-25

  • ERIKS:14855506
  • Hersteller:9153-25
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Universell einsetzbare Schlauchtrommel 9100
  • Für Einzelschläuche
  • Geeignet für Luft, Öl, Diesel
  • Für Schlauchlängen bis 40 Meter
  • Auch in Edelstahl erhältlich für Wasser bis 150°C
  • Mit Verriegelungssystem für sichere Nutzung
  • Befestigung durch Flanschplatte
  • Optionale Schwenkhalterung
Technische Daten Schlauchtrommel
  • Max. Betriebsdruck Trommel: Stahl 600 bar, Edelstahl 200 bar
  • Max. Durchflussmenge: 135 L/min
  • Max. Innendurchmesser Schlauch: 1.1/4"
Zur Liste hinzufügen

1.582,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.850,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DEMAC
Typ
9100
Material
Stahl lackiert
Farbe
Rot
Trommeldurchmesser
450 mm
Mit Schlauch
Nein
Für inneren Durchmesser Schlauch
1" in
Max. Betriebsdruk Trommel
100 bar
Max. Durchfluss
135 l/min
Temperaturbereich
von -20 bis 80
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
A
300 mm
B
415 mm
C
350 mm
D
205 mm
E
235 mm
F
435 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

DEMAC Schwenkhalterung 9080

  • ERIKS:14855481
  • Manufacturer:9080

300,10 €/ Stückexkl. MwSt

351,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026