Eriks
DEMAC

Universelle Schlauchtrommel Typ 9100

Universell einsetzbare Schlauchtrommel 9100
  • Für Einzelschläuche
  • Geeignet für Luft, Öl, Diesel
  • Für Schlauchlängen bis 40 Meter
  • Auch in Edelstahl erhältlich für Wasser bis 150°C
  • Mit Verriegelungssystem für sichere Nutzung
  • Befestigung durch Flanschplatte
  • Optionale Schwenkhalterung
Technische Daten Schlauchtrommel
  • Max. Betriebsdruck Trommel: Stahl 600 bar, Edelstahl 200 bar
  • Max. Durchflussmenge: 135 L/min
  • Max. Innendurchmesser Schlauch: 1.1/4"
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 25
  • 6
  • 1
  • 4
  • 6
  • 4
  • 4
25 of Universelle Schlauchtrommel Typ 9100
ProduktTrommeldurchmesser [mm]Mit SchlauchFür inneren Durchmesser Schlauch [in]VerfügbarPreisexkl. MwSt