753,00 €/ Stückexkl. MwSt
881,01 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DEMAC |
Typ | 9100 |
Material | Stahl lackiert |
Farbe | Rot |
Trommeldurchmesser | 450 mm |
Mit Schlauch | Nein |
Für inneren Durchmesser Schlauch | 1" in |
Max. Betriebsdruk Trommel | 100 bar |
Max. Durchfluss | 135 l/min |
Temperaturbereich | von -20 bis 80 |
Aufrollmechanismus | Federbetätigt |
A | 150 mm |
B | 265 mm |
C | 205 mm |
D | 205 mm |
E | 235 mm |
F | 305 mm |
73,60 €/ Stückexkl. MwSt
86,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026