Eriks
DEMAC

DEMAC Schlauchtrommel 9102-19

  • ERIKS:14855490
  • Hersteller:9102-19
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Universell einsetzbare Schlauchtrommel 9100
  • Für Einzelschläuche
  • Geeignet für Luft, Öl, Diesel
  • Für Schlauchlängen bis 40 Meter
  • Auch in Edelstahl erhältlich für Wasser bis 150°C
  • Mit Verriegelungssystem für sichere Nutzung
  • Befestigung durch Flanschplatte
  • Optionale Schwenkhalterung
Technische Daten Schlauchtrommel
  • Max. Betriebsdruck Trommel: Stahl 600 bar, Edelstahl 200 bar
  • Max. Durchflussmenge: 135 L/min
  • Max. Innendurchmesser Schlauch: 1.1/4"
Zur Liste hinzufügen

753,00 €/ Stückexkl. MwSt

881,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DEMAC
Typ
9100
Material
Stahl lackiert
Farbe
Rot
Trommeldurchmesser
450 mm
Mit Schlauch
Nein
Für inneren Durchmesser Schlauch
3/4" in
Max. Betriebsdruk Trommel
100 bar
Max. Durchfluss
135 l/min
Temperaturbereich
von -20 bis 80
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
A
150 mm
B
265 mm
C
205 mm
D
205 mm
E
235 mm
F
305 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

DEMAC Schwenkhalterung 9076

  • ERIKS:14855453
  • Manufacturer:9076

73,60 €/ Stückexkl. MwSt

86,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026