1.226,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.434,42 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DEMAC |
Typ | 9100 |
Material | Stahl lackiert |
Farbe | Rot |
Trommeldurchmesser | 450 mm |
Mit Schlauch | Nein |
Für inneren Durchmesser Schlauch | 5/16" in |
Max. Betriebsdruk Trommel | 600 bar |
Max. Durchfluss | 135 l/min |
Temperaturbereich | von -20 bis 80 |
Aufrollmechanismus | Federbetätigt |
A | 300 mm |
B | 415 mm |
C | 350 mm |
D | 205 mm |
E | 235 mm |
F | 435 mm |
171,50 €/ Stückexkl. MwSt
200,66 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026