832,30 €/ Stückexkl. MwSt
973,79 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DEMAC |
Typ | 9000 |
Material | Stahl lackiert |
Farbe | Silbergrau |
Trommeldurchmesser | 440 mm |
Mit Schlauch | Ja |
Schlauch Typ | 1-SINGLE-2SC |
Für inneren Durchmesser Schlauch | 5/16" in |
Gesamtlänge | 20 m |
Max. Betriebsdruk Trommel | 600 bar |
Max. Durchfluss | 40 l/min |
Temperaturbereich | von -20 bis 80 |
Aufrollmechanismus | Federbetätigt |
Schlaucharmatur Typ | Überwurfmutter |
Gewindegröße | 3/8" BSP zyl. |
A | 150 mm |
B | 180 mm |
C | 210 mm |
73,60 €/ Stückexkl. MwSt
86,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026