Eriks
DEMAC

Universelle Schlauchtrommel Typ 9000

Universell einsetzbare Schlauchtrommel 9000
  • Für Einfachschlauch
  • Geeignet für Luft, Öl, Diesel
  • Für Schlauchlängen bis zu 20 Metern
  • Auch in Edelstahl für Medium Wasser bis 150°C erhältlich
  • Mit entsperrbarer Federarretierung für hohe Sicherheit am Arbeitsplatz
  • Ausgestattet mit Montageflanschplatte
  • Optional auch mit Wandhalterung lieferbar
Technische Daten Schlauchtrommel
  • Max. Betriebsdruck Trommel: Stahl 600 bar, Edelstahl 200 bar
  • Max. Durchflussmenge: 40 l/min
  • Max. Innendurchmesser Schlauch: 1/2"
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 24
  • 16
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 8
  • 10
  • 6
40 of Universelle Schlauchtrommel Typ 9000
ProduktTrommeldurchmesser [mm]Mit SchlauchFür inneren Durchmesser Schlauch [in]VerfügbarPreisexkl. MwSt