Eriks
DEMAC

DEMAC Schlauchtrommel 9002-1SN.06

  • ERIKS:14855458
  • Hersteller:9002-1SN.06
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Universell einsetzbare Schlauchtrommel 9000
  • Für Einfachschlauch
  • Geeignet für Luft, Öl, Diesel
  • Für Schlauchlängen bis zu 20 Metern
  • Auch in Edelstahl für Medium Wasser bis 150°C erhältlich
  • Mit entsperrbarer Federarretierung für hohe Sicherheit am Arbeitsplatz
  • Ausgestattet mit Montageflanschplatte
  • Optional auch mit Wandhalterung lieferbar
Technische Daten Schlauchtrommel
  • Max. Betriebsdruck Trommel: Stahl 600 bar, Edelstahl 200 bar
  • Max. Durchflussmenge: 40 l/min
  • Max. Innendurchmesser Schlauch: 1/2"
Zur Liste hinzufügen

753,30 €/ Stückexkl. MwSt

881,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DEMAC
Typ
9000
Material
Stahl lackiert
Farbe
Silbergrau
Trommeldurchmesser
440 mm
Mit Schlauch
Ja
Schlauch Typ
1-SINGLE-1SN
Für inneren Durchmesser Schlauch
1/4" in
Gesamtlänge
20 m
Max. Betriebsdruk Trommel
600 bar
Max. Durchfluss
40 l/min
Temperaturbereich
von -20 bis 80
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Schlaucharmatur Typ
Überwurfmutter
Gewindegröße
1/4" BSP zyl.
A
150 mm
B
180 mm
C
210 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

DEMAC Schwenkhalterung 9076

  • ERIKS:14855453
  • Manufacturer:9076

73,60 €/ Stückexkl. MwSt

86,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026