Eriks
DEMAC

DEMAC Schlauchtrommel 19598.25

  • ERIKS:14855755
  • Hersteller:19598.25
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Edelstahl-Schlauchtrommel für Wasser 19500
  • Für Einzelschläuche
  • Geeignet für Wasser
  • Für Schlauchlängen bis 60 Meter
  • Optionale Schwenkhalterung
Technische Daten Schlauchtrommel
  • Max. Betriebsdruck Trommel: 200 bar
  • Max. Durchflussmenge: 40–135 L/min
  • Max. Innendurchmesser Schlauch: 1"
  • Max. Flüssigkeitstemperatur: 1" BSPP-Anschluss max. 100°, 1/2" BSPP-Anschluss max. 150°
Zur Liste hinzufügen

1.855,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.170,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DEMAC
Typ
19500
Material
Edelstahl
Farbe
Silbergrau
Trommeldurchmesser
600 mm
Mit Schlauch
Nein
Für inneren Durchmesser Schlauch
1" in
Max. Betriebsdruk Trommel
100 bar
Max. Durchfluss
135 l/min
Temperaturbereich
von -20 bis 80
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
1/2"
A
370 mm
B
640 mm
C
600 mm
D
200 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

DEMAC Schwenkhalterung 19770

  • ERIKS:14855637
  • Manufacturer:19770

244,10 €/ Stückexkl. MwSt

285,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026