Eriks
DEMAC

Universelle Schlauchtrommel Typ 19500

Edelstahl-Schlauchtrommel für Wasser 19500
  • Für Einzelschläuche
  • Geeignet für Wasser
  • Für Schlauchlängen bis 60 Meter
  • Optionale Schwenkhalterung
Technische Daten Schlauchtrommel
  • Max. Betriebsdruck Trommel: 200 bar
  • Max. Durchflussmenge: 40–135 L/min
  • Max. Innendurchmesser Schlauch: 1"
  • Max. Flüssigkeitstemperatur: 1" BSPP-Anschluss max. 100°, 1/2" BSPP-Anschluss max. 150°
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 87
  • 33
  • 33
  • 33
  • 21
  • 18
  • 28
  • 18
  • 28
  • 28
120 of Universelle Schlauchtrommel Typ 19500
ProduktTrommeldurchmesser [mm]Mit SchlauchSchlauch TypVerfügbarPreisexkl. MwSt