1.420,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.661,40 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DEMAC |
Typ | 19500 |
Material | Edelstahl |
Farbe | Silbergrau |
Trommeldurchmesser | 450 mm |
Mit Schlauch | Ja |
Schlauch Typ | 1-SINGLE-1SN |
Für inneren Durchmesser Schlauch | 5/16" in |
Gesamtlänge | 25 m |
Max. Betriebsdruk Trommel | 200 bar |
Max. Durchfluss | 40 l/min |
Temperaturbereich | von -20 bis 80 |
Aufrollmechanismus | Federbetätigt |
Schlaucharmatur Typ | Überwurfmutter |
Gewindegröße | 3/8" BSP zyl. |
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll) | 1/2" |
A | 303 mm |
B | 560 mm |
C | 450 mm |
D | 200 mm |
124,40 €/ Stückexkl. MwSt
145,55 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026