Eriks
DEMAC

DEMAC Schlauchtrommel 19586.10-I21.29

  • ERIKS:14855693
  • Hersteller:19586.10-I21.29
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Edelstahl-Schlauchtrommel für Wasser 19500
  • Für Einzelschläuche
  • Geeignet für Wasser
  • Für Schlauchlängen bis 60 Meter
  • Optionale Schwenkhalterung
Technische Daten Schlauchtrommel
  • Max. Betriebsdruck Trommel: 200 bar
  • Max. Durchflussmenge: 40–135 L/min
  • Max. Innendurchmesser Schlauch: 1"
  • Max. Flüssigkeitstemperatur: 1" BSPP-Anschluss max. 100°, 1/2" BSPP-Anschluss max. 150°
Zur Liste hinzufügen

3.303,00 €/ Stückexkl. MwSt

3.864,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DEMAC
Typ
19500
Material
Edelstahl
Farbe
Silbergrau
Trommeldurchmesser
600 mm
Mit Schlauch
Ja
Schlauch Typ
1-SINGLE-I21
Für inneren Durchmesser Schlauch
3/8" in
Gesamtlänge
60 m
Max. Betriebsdruk Trommel
200 bar
Max. Durchfluss
40 l/min
Temperaturbereich
von -20 bis 80
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Schlaucharmatur Typ
Überwurfmutter
Gewindegröße
3/8" BSP zyl.
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
1"
A
650 mm
B
650 mm
C
600 mm
D
400 mm