1.357,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.587,69 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DEMAC |
Typ | 19500 |
Material | Edelstahl |
Farbe | Silbergrau |
Trommeldurchmesser | 600 mm |
Mit Schlauch | Nein |
Für inneren Durchmesser Schlauch | 1/2" in |
Max. Betriebsdruk Trommel | 200 bar |
Max. Durchfluss | 40 l/min |
Temperaturbereich | von -20 bis 80 |
Aufrollmechanismus | Federbetätigt |
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll) | 1/2" |
A | 370 mm |
B | 590 mm |
C | 600 mm |
D | 150 mm |
244,10 €/ Stückexkl. MwSt
285,60 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026