Eriks
DANFOSS

DANFOSS Schraubkupplung WV06257V0 Muffe 1" NPT

  • ERIKS:14156298
  • Hersteller:WV06257V0
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Serie
W6000
Art der Kupplung
Schraubkupplung
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Bauelementetyp
Kupplung (female)
Kegelform
Kegelventil
Kupplungsmaß (Zoll)
1"
Anschlusstyp
Innengewinde
Anschlussmaß
1" NPT
Befestigung an Schottwand
Nein
Max. Betriebsdruck
450 bar
Verschütten
10.9 ml
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C
Max. Durchfluss
87 l/min
Dichtung
FKM
Unter Druck kuppelbar
Ja
Max. Restdruck
30 bar
Max. Restdruck
435 MPa