| Schraubkupplung WV06047V0 Muffe 3/4" BSP | Schraubkupplung | Kupplung (female) | 3/4" | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Schraubkupplung WV06034V0 Stecker 1/2" BSP | Schraubkupplung | Stecker (male) | 1/2" | | 148,31 €/stück |
| Schraubkupplung WV06037V0 Muffe 1/2" BSP | Schraubkupplung | Kupplung (female) | 1/2" | | 102,55 €/stück |
| Schraubkupplung WV06044V0 Stecker 3/4" BSP | Schraubkupplung | Stecker (male) | 3/4" | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Schraubkupplung WV06014V0 Stecker 1/4" BSP | Schraubkupplung | Stecker (male) | 1/4" | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Schraubkupplung WV06017V0 Muffe 1/4" BSP | Schraubkupplung | Kupplung (female) | 1/4" | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Schraubkupplung WV06024V0 Stecker 3/8" BSP | Schraubkupplung | Stecker (male) | 3/8" | | 137,96 €/stück |
| Schraubkupplung WV06064V0 Stecker 1.1/4" BSP | Schraubkupplung | Stecker (male) | 1.1/4" | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Schraubkupplung WV06077V0 Muffe 1.1/2" BSP | Schraubkupplung | Kupplung (female) | 1.1/2" | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Schraubkupplung WV06074V0 Stecker 1.1/2" BSP | Schraubkupplung | Stecker (male) | 1.1/2" | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Schraubkupplung WV06067V0 Muffe 1.1/4" BSP | Schraubkupplung | Kupplung (female) | 1.1/4" | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Schraubkupplung WV06237V0 Muffe 1/2" NPT | Schraubkupplung | Kupplung (female) | 1/2" | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Schraubkupplung WV06097V0 Muffe 2" BSP | Schraubkupplung | Kupplung (female) | 2" | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Schraubkupplung WV06027V0 Muffe 3/8" BSP | Schraubkupplung | Kupplung (female) | 3/8" | | 190,27 €/stück |
| Schraubkupplung WV06247V0 Muffe 3/4" NPT | Schraubkupplung | Kupplung (female) | 3/4" | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Schraubkupplung WV06217V0 Muffe 1/4" NPT | Schraubkupplung | Kupplung (female) | 1/4" | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Schraubkupplung WV06244V0 Stecker 3/4" NPT | Schraubkupplung | Stecker (male) | 3/4" | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Schraubkupplung WV06214V0 Stecker 1/4" NPT | Schraubkupplung | Stecker (male) | 1/4" | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Schraubkupplung WV06094V0 Stecker 2" BSP | Schraubkupplung | Stecker (male) | 2" | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Schraubkupplung WV06234V0 Stecker 1/2" NPT | Schraubkupplung | Stecker (male) | 1/2" | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Schraubkupplung WV06227V0 Muffe 3/8" NPT | Schraubkupplung | Kupplung (female) | 3/8" | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Schraubkupplung WV06257V0 Muffe 1" NPT | Schraubkupplung | Kupplung (female) | 1" | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Schraubkupplung WV06224V0 Stecker 3/8" NPT | Schraubkupplung | Stecker (male) | 3/8" | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |