Eriks
DANFOSS

DANFOSS Schraubkupplung WV06227V0 Muffe 3/8" NPT

  • ERIKS:14156292
  • Hersteller:WV06227V0
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Serie
W6000
Art der Kupplung
Schraubkupplung
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Bauelementetyp
Kupplung (female)
Kegelform
Kegelventil
Kupplungsmaß (Zoll)
3/8"
Anschlusstyp
Innengewinde
Anschlussmaß
3/8" NPT
Befestigung an Schottwand
Nein
Max. Betriebsdruck
750 bar
Verschütten
1.9 ml
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C
Max. Durchfluss
16.7 l/min
Dichtung
FKM
Unter Druck kuppelbar
Ja
Max. Restdruck
30 bar
Max. Restdruck
435 MPa