Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DANFOSS |
Serie | W6000 |
Art der Kupplung | Schraubkupplung |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Bauelementetyp | Stecker (male) |
Kegelform | Kegelventil |
Kupplungsmaß (Zoll) | 1/4" |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussmaß | 1/4" NPT |
Befestigung an Schottwand | Nein |
Max. Betriebsdruck | 1100 bar |
Verschütten | 1.1 ml |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 200 °C |
Max. Durchfluss | 11.6 l/min |
Dichtung | FKM |
Unter Druck kuppelbar | Ja |
Max. Restdruck | 30 bar |
Max. Restdruck | 435 MPa |